Texas Instruments
IC TELECOM INTERFACE 8DIP
仕様
●機能:トーンデコーダ●インターフェース:-●回路数:1●電圧 - 供給:4.75V~9V●電流 - 供給:12mA●電力(ワット):1.1W●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番
67-0441-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69716318
LM567CN/NOPB
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください