NXP
IC TRANSCVR INVERT 6V 20DIP
シフトレジスタ 74HC640N,652 NXP製を販売します。
仕様
●ロジックタイプ:トランシーバ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧-供給:2V~6V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)
アズワン品番
67-0354-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69716388
74HC640N.652
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください