AMPHENOL
ICC 基板接続用ソケット 26 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 620個入
仕様
●入数:1リール(620個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●シリーズ:Minitek Microspeed●コード番号:236-9909
アズワン品番
65-7489-95
内容量
1セット(620個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69716634
10147073-2600RLF
¥
344,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください