WURTH ELEKTRONIK
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 96個入
仕様
●入数:1トレイ(96個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2883
アズワン品番
65-7525-19
内容量
1セット(96個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69716765
61202022323
¥
36,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください