SCHURTER
IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V ac
仕様
●シリーズ:DD12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:51 x 60.9 x 47mm●コード番号:188-9647
アズワン品番
65-7776-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69717149
3-102-857
¥
8,880
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください