TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
IPT-HD Conenctor Accessory Single Wire S 1袋 5個入
仕様
●タイプ:シール●シリーズ:IPT-HD●ハウジング材質:シリコン樹脂●シリーズ番号:2355151-1●実装タイプ:ネジ●コード番号:238-0431
アズワン品番
65-7781-65
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69717316
2355151-1
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください