シュナイダーエレクトリック
Link for parallel connection of 4 poles 1袋 2個入
Schneider Electric LA9 シリーズリンクは、4 極の並列接続用で、ねじクランプ端子付きの TeSys K コンタクタに適しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様
●アクセサリタイプ:パラレル接続用リンク●併用可能製品:TeSys K コンタクタ●範囲:TeSys●コード番号:211-2581
アズワン品番
65-7288-05
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69718996
LA9E02
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください