SIEMENS
Magnetspule fur Schutze S2 AC/DC 20-33V
Siemens Sirius 3RT シリーズは、サイズ S2 の接触器用マグネット Coil です。動作電圧は 33 V ac/dc です。AC / DC 作動の電圧タイプ
仕様
●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:接触器●範囲:SIRIUS●コード番号:210-9274
アズワン品番
65-7289-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69719145
3RT2934-5NB31
¥
59,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください