AMPHENOL
Male Pin 2.8mm 1セット 2700個入
仕様
●入数:1リール(2700個入り)●シリーズ:HVSL●併用可能製品:HVSLコネクタ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:239-9467
アズワン品番
65-7486-81
内容量
1セット(2700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69719197
C310003611S
¥
381,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください