曜日別特売

micro:bit用RGB-LEDモジュール

micro:bit用RGB-LEDモジュール - マルツエレックmicro:bit用RGB-LEDモジュール - マルツエレックmicro:bit用RGB-LEDモジュール - マルツエレック

micro:bit にフルカラーLEDを簡単に接続できる拡張ボード
5つのスペーサーを使って、micro:bitのP0、P1、P2、GND、3V電源と接続できます。
フルカラーLEDには、内部に小さな赤・緑・青の小さなLEDが内蔵されており、これらを明るさを調整して光らせることで、多くの色に発光させることができます。
本拡張ボードは、ボタン電池(CR2032は別売)で micro:bit本体を動作させる機能もあります。
サンプルプログラムは こちらからご覧ください。

仕様●項目1:(SBC)●項目2:照光●項目4:LED●項目7:micro:bitアズワン品番67-0355-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69719425MEB-MB-RGBLED
2,370
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする