TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Mini PCI Express 0.8mmピッチ 52極 52列 メス カードエッジコネクタ 1袋 450個入
仕様
●オス/メス:メス●極数:52●行数:52●ピッチ:0.8mm●定格電流:500mA●シリーズ:Mini PCI Express●コード番号:217-5400
アズワン品番
65-7508-56
内容量
1袋(450個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69723047
1759547-1
¥90,800
¥
89,980
¥98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください