Optibelt
Open Ended V Belt Optibelt Optimat OE Se 1巻 5m入
仕様
●入数:1リール(5m入り)●長さ:50000mm●ベルトリファレンス:B17●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:OE●コード番号:241-1567
アズワン品番
65-7869-25
内容量
1巻(5m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69723519
O-OE 17 Standard / green
¥90,000
¥
86,980
¥95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください