OTP ファストン端子110型メス 単極用 100個入

OTP ファストン端子110型メス 単極用 100個入 - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子110型メス 単極用 100個入 - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子110型メス 単極用 100個入 - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子110型メス 単極用 100個入 - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子110型メス 単極用 100個入 - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

ファストン端子110型メス(単極用)

仕様●連合端子:211021-2●連合電線径:0.5~1.25SQ●差込口幅:3.2mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-95内容量1パック(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69724149211022-2-100P
1,530
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする