AMPHENOL
Oリング 内径 8.4mm シリコーン 1袋 10個入
仕様
●内径:8.4mm●外径:10.94mm●厚さ:1.3mm●タイプ:Oリング●材質:シリコーン●コード番号:230-6097
アズワン品番
65-7917-70
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69724246
DGA00010553
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください