TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
PIN SF SIZE 12 12-14 AU/SN 1セット 10個入
TE Connectivity の一般的なコンタクト車載 Terminal ピンです。 動作温度範囲は -55 → 150 ℃ ですTerminal のプライマリロック機能
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●ピッチ:2.39mm●表面処理:コンタクト:金●コード番号:224-7287
アズワン品番
65-7599-12
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69724517
1060-12-0144
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください