曜日別特売

PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール CJ1シリーズ用

PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール CJ1シリーズ用 - omron(オムロン)

通信モジュール
CJ1デジタル入出力、アナログ入出力、及び通信モジュールは、任意の組み合わせで最大10個までまとめてCPUの右側にクリップ留めできます。 拡張アセンブリの一部として組み込めば、さらに10個のモジュールをCJ1M-CPU13又はCJ1M-CPU23ベースのシステムに接続できます。
寸法: 高さ90 mm、幅31 mm、奥行き89 mm

仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:CJ1シリーズ●寸法:90 x 31 x 65 mm●コード番号:746-2837アズワン品番65-7275-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69724937CJ1W-EIP21
199,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする