Raspberry Pi Wall Adapter Power Supply - 5.1VDC, 3.0A, 15.3W USB-C

Raspberry Pi Wall Adapter Power Supply - 5.1VDC, 3.0A, 15.3W USB-C - SPARKFUN

Description
This is the official USB Type-C Power Supply for the Raspberry Pi 4 Model B. This is a wall adapter with a USB Type-C Connector that fulfills the 15.3W power requirements of the Raspberry Pi 4. It can also be used for other devices which require up to 5.1VDC and 3A.
Features
AC 100-240V 50/60Hz input
DC 5.1V 3A Output
15.3W Maximum Output Power
Short circuit, Overcurrent and Over-temperature Protection
1.5m 18 AWG captive cable
USB Type-C Output Connector
North American Plug

アズワン品番67-0428-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69725680TOL-15448
2,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする