曜日別特売

Relay Shield v3.0

Relay Shield v3.0 - Seeed Studio

リレーシールドはArduino/Seeeduinoボードへの大電流負荷を制御できる4つの高品質リレーを提供します。
これは、Arduino のデジタルI/Oでは直接制御できないデバイスを制御するための優れたソリューションになります。
標準化されたシールドフォームファクタによりArduino および互換機とのスムーズな接続が可能になります。
シールドには各リレーのオン/オフ状態を示す4つのLEDインジケータもあります。

仕様●動作電圧:4.75V~5.25V●動作電流:8mA~250mA●接点電圧:250VAC/30VDC●接点電流:15A/7A●周波数:1Hz●基板サイズ:70X53mmアズワン品番67-0451-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69725786103030009
4,650
4,498
4,948(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする