RF Explorer LCD screen

RF Explorer LCD screen - Seeed Studio

RF EXplorer デバイスの交換用LCD
このLCDは、すべてのRF EXplorer ハンドヘルドデバイスに含まれている同じカスタム設計のCOGLCDモデルであるRF EXplorer の画面の代替品で
あり、屋内外での優れた視認性を保証します。
RF EXplorer 用に特別に設計されたカスタムモデル
PCBアセンブリ用のステッカーフォームが含まれています
RF EXplorer PCBおよびLCDモジュールを操作するときは必ず静電気防止対策を行なってください

仕様●表示領域:51×26mm●供給電圧:DC3V●バックライト:LEDホワイト●動作温度:0℃~50℃アズワン品番67-0452-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69725795308010000
8,030
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする