シュナイダーエレクトリック
SEALING DEVICE F185 TO F400
TeSys D - 保護カバー - リードシーリング
仕様
●アクセサリタイプ:保護カバー●併用可能製品:LAdr 、積載時●範囲:TeSys●シリーズ:LA9D●コード番号:188-4729
アズワン品番
65-7349-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69726310
LA9D901
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください