サンハヤト
SMD&DIP共用ユニバーサル基板 両面、ガラスコンポジット、71.12×45.72mm
表面実装部品とDIP部品の両方が使えるユニバーサル基板
表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどとDIPタイプの部品の両方を実装できるユニバーサル基板です。
仕様
●寸法:71.12×45.72mm●材質・板厚:片面・ガラスコンポジット 1.0mm●仕上処理:はんだレベラー●パターン:2.54mmピッチ、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mm
アズワン品番
67-0383-60
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69727204
UB-SMD02
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください