SOURIAU
Souriau 基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入
仕様
●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SMS●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ポリアミド●コード番号:199-9863
アズワン品番
65-7558-41
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69727317
SMS4P1
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください