SparkFun Multiplexer Breakout - 8 Channel 74HC4051

SparkFun Multiplexer Breakout - 8 Channel 74HC4051 - SPARKFUNSparkFun Multiplexer Breakout - 8 Channel 74HC4051 - SPARKFUNSparkFun Multiplexer Breakout - 8 Channel 74HC4051 - SPARKFUN

Description
The SparkFun Multiplexer Breakout provides access to all pins and features of the 74HC4051, an 8-channel analog multiplexer/demultiplexer. The 74HC4051 allows you to turn four I/O pins into eight multifunctional, individually selectable signals, which can be used to do everything from driving eight LEDs to monitoring eight potentiometers.
The 74HC4051 can function as either a multiplexer or a demultiplexer, and it features eight channels of selectable inputs/outputs. The routing of common signal to independent I/O is set by digitally controlling three select lines, which can be set either high or low into one of eight binary combinations.
One half of the board breaks out the control signals(E, S0-S2)and common input/output(Z). The other side provides access to all eight independent I/O's(Y0-Y7). Both sides include supply and ground connections(VCC, VEE, GND).
Get Started with the 74HC4051 Breakout Guide
Features
Switches analog or digital signals
8 channels controlled by 3 select inputs
Wide voltage supply range:2 -- 10V
Bipolar supply support(e.g., ±5V)
Optional enable input
Breadboard compatible breakout

アズワン品番67-0419-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69727570BOB-13906
1,020
999
1,099(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする