曜日別特売

SparkFun Qwiic Adapter

SparkFun Qwiic Adapter - SPARKFUNSparkFun Qwiic Adapter - SPARKFUNSparkFun Qwiic Adapter - SPARKFUN

Description
The SparkFun Qwiic Adapter provides the perfect means to make any old I2C board into a Qwiic-enabled board. This adapter breaks out the I2C pins from the Qwiic connectors to pins that you can easily solder with your favorite I2C-enabled device.
The Qwiic Adapter has two Qwiic connection ports, all on the same I2C bus. Four plated through holes are broken out for SCL, SDA, 3.3V and GND. These pins can be used to convert an old I2C-enabled device into a Qwiic-enabled board.
The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.
Get Started with the SparkFun Qwiic Adapter Guide
Features
2x Qwiic Connection Ports
Broken-out I2C Pins

アズワン品番67-0419-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69727624DEV-14495
430
429
472(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする