SPARKFUN
SparkFun Shift Register Breakout - 74HC595
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ロジック●項目4:シフトレジスタ●項目5:74HC595
アズワン品番
67-0452-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69727764
BOB-10680
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください