SPARKFUN
SparkFun Transceiver Breakout - MAX3232
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:インターフェース●項目4:レベル変換●項目5:MAX3232●項目8:RS232Cトランシーバー
アズワン品番
67-0452-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69727816
BOB-11189
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください