曜日別特売

SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL335

SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL335 - SPARKFUN
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:加速度●項目5:ADXL335アズワン品番67-0455-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69727825SEN-09269
6,410
6,198
6,818(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする