SIEMENS
Spulenanschlussmodul fur Motorschutze S
仕様
●アクセサリタイプ:コイル接続モジュール●併用可能製品:モータ接触器●範囲:SIRIUS●コード番号:236-8416
アズワン品番
65-7270-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69727868
3RT2926-4RB12
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください