SUSXM7 + Pタイプ バインド 4×20 500本入

SUSXM7 + Pタイプ バインド 4×20 500本入 - サンコーインダストリー

表面処理:生地(または標準)
径×長さ:M4×20

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:263-0399アズワン品番67-1306-07内容量1箱(500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6973175430-02-2004-0040-0200-00
7,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする