サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
サンコーインダストリーの 吊具
サンコーインダストリーの ボルト・スクリュー
SUSXM7 + Pタイプ バインド 4×20 500本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
69731754
品番
30-02-2004-0040-0200-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,260
表面処理:生地(または標準)
径×長さ:M4×20
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:263-0399
アズワン品番
67-1306-07