サンコーインダストリー
SUSトラス小 パンチ無 5×20 40本入
頭部の外径が大く、接地面積が大きいため緩み止めの効果が期待できます。
仕様
●寸法(mm)d:M5●寸法(mm)L:20●トラス小ねじ●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:353-9087
アズワン品番
67-0768-75
内容量
1パック(40本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69733504
00-02-00N3-0050X0200-00-40
¥
1,320
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください