サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
サンコーインダストリーの 吊具
サンコーインダストリーの ボルト・スクリュー
SUSトラス小 パンチ無 5×20 40本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(40本)
注文コード
69733504
品番
00-02-00N3-0050X0200-00-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
頭部の外径が大く、接地面積が大きいため緩み止めの効果が期待できます。
仕様
●寸法(mm)d:M5●寸法(mm)L:20●トラス小ねじ●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:353-9087
アズワン品番
67-0768-75