サンコーインダストリー
SUSピン6カクボタン小 4×50 200本入
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:50
仕様
●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:229-8421
アズワン品番
67-0791-61
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69733608
00-02-B100-0040X0500-00
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください