サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
サンコーインダストリーの 吊具
サンコーインダストリーの ボルト・スクリュー
SUSピン6カクボタン小 4×50 200本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
69733608
品番
00-02-B100-0040X0500-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,300
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:50
仕様
●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:229-8421
アズワン品番
67-0791-61