仕様●インターフェースタイプ:LVDS●※LVDSとは、Low Voltage Differential Signalingの略であり、低電圧差動信号のことを指します。●入力容量:2pF●クロック入力周波数(最大値):1.2GHz●供給電圧:1.71V to 1.89V●入力タイプ:CML●出力タイプ:LVDS●動作温度範囲:-40℃ to +85℃●保管温度範囲:-65℃ to +150℃●取付け法:表面実装●単位重量:2.372 gアズワン品番67-0384-54内容量1個
注意
※LVDSとは、Low Voltage Differential Signalingの略であり、低電圧差動信号のことを指します。