エスコ
Φ5x105mm やすり 5種・5本組/中目
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。
電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
仕様
●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)、半丸(8×3.2)、丸(Φ5)、角(4)、三角(6.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5
アズワン品番
65-9262-48
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69739348
EA521TF-60
オープン
¥
5,090
¥
5,599
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください