SAMTEC
アダプタ SMP - SMP ジャック ジャック
Samtec バレットアダプタはストレートボディに向いています。バレット長: 6.45 mm
仕様
●アダプタタイプA:SMP●アダプタタイプB:SMP●オス/メス A:ジャック●オス/メス B:ジャック●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:225-6256
アズワン品番
65-7590-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69740109
SMP-J-B-HG-ST-0645
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください