Thermo Scientific Nalgene
イムノモジュール U16 マキシソープ 1箱 80個×4包入
別売りのフレームと合わせて使用
仕様
●材質:PS●ウェル形状・数:U16●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):300●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2●※Certificate付き●未滅菌
アズワン品番
65-5640-32
内容量
1箱(4包×80個)
注意
※Certificate付き
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69742157
469264
¥
44,560
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください