曜日別特売

インサート HC シリーズ オス 4極 40A 830 V

インサート HC シリーズ オス 4極 40A 830 V - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact インサートには、4 つのポジション数と 1 つのポジションあたりの接続数があります。圧着接続タイプです。動作電圧は 830 V、動作電流は 40 A です電源で使用でき、プラスチック製ハウジング用途にのみ適しています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:830 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-6738アズワン品番65-7765-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
697423491419898
1,640
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする