WEIDMULLER
インサート HE シリーズ 16極 16A 500 V
仕様
●タイプ:インサート●定格電流:16A●シリーズ:HE●定格電圧:500 V●実装タイプ:ネジ●コード番号:188-2888
アズワン品番
65-7721-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69742367
1207500000
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください