Festo
エアレギュレータ MSシリーズ
Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、パイロット作動のダイアフラム設計構造で作動圧は 7 バールまでです。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 9
仕様
●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2069
アズワン品番
65-7980-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69744817
MS9-LR-G-D6-AG-BAR-AS
¥
73,300
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください