AMPHENOL
カバー 保護カバー ATシリーズ メス 3 1袋 900個入
仕様
●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:3●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5666
アズワン品番
65-7639-57
内容量
1袋(900個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69746558
AT06-3S-CAP
¥
72,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください