ケーブル Cable CS1W Series用

ケーブル Cable CS1W Series用 - omron(オムロン)

CPMプログラミングI/Oケーブル
CPM2C / I/Oモジュール及びプログラミングに接続するための既製のケーブルです。

仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:CS1W Series●コード番号:365-2238アズワン品番65-7287-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69758510CS1WCN114
37,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする