AMPHENOL
ケーブルコネクタ 6極 オス レセプタクル 1袋 5個入
仕様
●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5650
アズワン品番
65-7646-67
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69759264
AT04-6P-RD01BLK
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください