山本光学
ゴグル形保護めがねYG-1000/1001用スペアレンズ
YG-1000/1001用スペアレンズです
仕様
●レンズ色:クリア●幅(mm):165●高さ(mm):70●長さ(mm):55●レンズ厚(mm):2.2●防曇加工:○●防傷加工:○●UVカット:○●ハードコート&くもり止めレンズ●材質/仕上:レンズ:ポリカーボネート●原産国:日本●コード番号:406-2871
アズワン品番
67-2348-74
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69760610
YG-1000/1001(SP)
¥
1,929
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください