コネクタハウジング 2極 ピッチ:5mm 1列 1袋 800個入

コネクタハウジング 2極 ピッチ:5mm 1列 1袋 800個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ110レセプタクル / タブコンタクトハウジング
FASTIN-FASTONシリーズ110のコンタクトと併用するプラグタイプ / レセプタクルタイプのハウジング製品です。 プラグタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のレセプタクルコンタクトに対応し、レセプタクルタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のタブタイプコンタクトに対応しています。 これらのFASTIN-FASTON 110のレセプタクルハウジングやプラグハウジングは、リード数最大20本までの個別回路を最大8個まで取り付けることができ、主にハーネスコネクタとして、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用します。 これらのFASTIN-FASTON 110ハウジングの主な用途には、洗濯機、乾燥機、電化製品、自動車配線などがあります。

仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:5mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FASTIN-FASTON 110●併用可能製品:タイマコネクタ●接続方向:ストレート●ハウジング材質:PBT●コード番号:190-3656アズワン品番65-7765-78内容量1袋(800個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69760996964586-1
163,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする