WURTH ELEKTRONIK
コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入
仕様
●極数:6●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8870
アズワン品番
65-7528-13
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69761188
653006113322
¥47,200
¥
46,980
¥51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください