TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コネクタハウジング 8極 オス オス端子用のハウジング 1袋 2個入
仕様
●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:AMP Timer Connector System●コード番号:217-5525
アズワン品番
65-7508-67
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69761215
969191-3
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください