TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コネクタ端子 圧着端子 メス Power Double Lockシリーズ 圧着 1袋 50個入
コンタクト
仕様
●オス/メス:メス●併用可能製品:Power Double Lockコネクタハウジング●シリーズ:Power Double Lock●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:26AWG●適合電線サイズAWG Max:22AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:683-1361
アズワン品番
65-7786-38
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69761468
177914-1
¥1,700
¥
999
¥1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください