TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 50個入
仕様
●オス/メス:メス●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:AMPMODU●結線方法:圧着●コード番号:217-5523
アズワン品番
65-7506-80
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69761547
969047-3
¥1,540
¥
1,498
¥1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください